S20074 小判型マーキングチョーク 50本箱売 祥碩堂 79682297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20074 小判型マーキングチョーク 50本箱売 祥碩堂 79682297
S20074 小判型マーキングチョーク 50本箱売 祥碩堂 79682297

小判型マーキングチョーク 50本箱売S20074

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
79682297
品番
S20074
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

折れにくい特殊形状。
太い線、細い線が書けます。
冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。

用途
アスファルト、コンクリートに。
トラスコ品番
607-4691
材質
ワックス/顔料
長さ(mm)
83
色
藍
タイプ
油性
芯径(mm)
20
直径(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする