MY-HK440330B/Y AHTN 固定イエロー 笠付非常灯 三菱電機 79682700

固定イエロー 笠付非常灯MY-HK440330B/Y AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79682700
品番
MY-HK440330B/Y AHTN
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
イエロータイプ

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.2 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2130
光色
イエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする