曜日別特売
KOSP810-BK-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック 丸五 79684239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP810-BK-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック 丸五 79684239
KOSP810-BK-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック 丸五 79684239
KOSP810-BK-290 安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック 丸五 79684239

安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード79684239品番KOSP810-BK-290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。

用途普通作業。トラスコ品番785-6351材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴムブラックサイズ(cm)29足幅EEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする