SF33C-250 安全靴 長編上 SF33C付 シモン 79684388

安全靴 長編上 SF33C付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード79684388品番SF33C-250
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。

用途一般作業全般に。トラスコ品番653-3474形状ハイカットサイズ(cm)25材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする