AO012-23.0 安全耐油長靴(黒) AO012 シバタ工業 79684476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全耐油長靴(黒) AO012

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード79684476品番AO012-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業に。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番580-1989材質胴部・底部:ニトリルゴムブラックサイズ(cm)23規格耐衝撃エネルギー70J材質(甲被)ニトリルゴム足幅EE丈(cm)30材質(底部)ニトリルゴム材質(先芯)材質(裏地)ナイロンメリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする