曜日別特売
MY-HS410430/N 2AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79684651

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79684651品番MY-HS410430/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。
人感センサ付
高出力タイプライトユニット搭載
110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ
昼白色(5000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.9平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.9 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする