曜日別特売
MY-HS410530/W 2AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79684678

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79684678
品番
MY-HS410530/W 2AHTN
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。
笠付タイプ 人感センサ付
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
55.3
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:9540
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする