曜日別特売
MY-HS420330/WW AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79684766

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.9 (200V時)
光束(Lm)器具:1760
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)
内容量1個注文コード79684766品番MY-HS420330/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
13.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:1760
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする