MY-HS430332/WW AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79685080

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.1 (200V時)
光束(Lm)器具:2720
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.9 (200V時)
内容量1個注文コード79685080品番MY-HS430332/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
笠付タイプ 一般タイプ
温白色(3500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:2720
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする