曜日別特売
MY-HS430342/N AHTN 固定集光 笠付人感センサ付 三菱電機 79685089

固定集光 笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.1 (200V時)
光束(Lm)器具:3010
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.6 (200V時)
内容量1個注文コード79685089品番MY-HS430342/N AHTN
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
笠付タイプ 集光タイプ
昼白色(5000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.6 (200V時)光束(Lm)器具:3010光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする