※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
防寒セフティシューズ85153
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
28.5~29
23.5~24
24.5~25
25.5~26
27.5~28
28.5~29
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79685106
品番
85153-90-4L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
温かい裏地、雪道で滑りにくい靴底、雪の浸入を防ぐ水掻きを備えています。
用途
一般作業に。
トラスコ品番
487-8131
材質
先芯:鋼、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバー
色
ブラック
サイズ(cm)
28.5~29
足幅
EEE