曜日別特売
LKFBS60EF-PW-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685465

 

LKFBS60EF-PW-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685465
LKFBS60EF-PW-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685465
LKFBS60EF-PW-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685465

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(10本)ボール径(Φmm)0.5色(本体)パールホワイト注文コード79685465品番LKFBS60EF-PW-10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。

用途紙への筆記に。トラスコ品番564-4476材質さや:樹脂、グリップ:ラバー寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青替芯LFBTRF-30EFボール径(Φmm)0.5色(本体)パールホワイトインクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする