曜日別特売
MY-HS450301/N AHTN 省電力固定笠付人感センサ付 三菱電機 79685466

省電力固定笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光色昼白色 (5000K)
定格消費電力(W)26.6 (200V時)
光束(Lm)器具:4990
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)
内容量1個注文コード79685466品番MY-HS450301/N AHTN
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:187.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4990
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする