三菱電機
省電力固定笠付人感センサ付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
昼白色 (5000K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
26.6 (200V時)
30
26.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:4590
器具:5090
器具:4760
器具:4370
器具:4990
器具:4590
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.5 (200V時)
固有:169.6 (200V時)
固有:178.9 (200V時)
固有:164.2 (200V時)
固有:187.5 (200V時)
固有:172.5 (200V時)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79685475
品番
MY-HS450301/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4590
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ