曜日別特売
MY-HS470301/L AHTN 省電力固定 笠付人感センサ付 三菱電機 79685868

省電力固定 笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79685868
品番
MY-HS470301/L AHTN
参考基準価格(税別)¥76,600販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。
効果的な節電が可能です。
人感センサ付(高天井用)
4つのセンサで安定した検知性能を実現
自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能
設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:161.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:5930
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする