ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
直線ワイヤー ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(25本)
1パック(15本)
1パック(10本)
線径(mm)
2
0.7
0.9
1.2
1.6
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
79686217
品番
10155390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
巻き癖がない直線ワイヤーです。
固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
トラスコ品番
424-1591
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
線径(mm)
2
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。