曜日別特売
MY-L215230/N AHTN 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機 79686297

固定ライトユニット形トラフ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.8 (200V時)
注文コード
79686297
品番
MY-L215230/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1600
光色
昼白色 (5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする