ニッサチェイン
クロームキーリング 32mm(1個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(1個)
注文コード
79686348
品番
P-320
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-8739
材質
本体:リン青銅(C5191W)
線径(Φmm)
2.4
寸法A(mm)
30.8
参考使用荷重(kg)
2
破断荷重(kg)
12.1
梱包内容
BKR-.32×1個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。