曜日別特売
MDQ-80MX クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686619

クイックマイクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)50~80注文コード79686619品番MDQ-80MX
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

測定範囲(mm)50~80出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応出力機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする