曜日別特売
MY-L430250S/N AHTN 固定GカットトラフプルSW付 三菱電機 79687451

固定GカットトラフプルSW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2630
定格消費電力(W)21.4 (200V時)
内容量1個注文コード79687451品番MY-L430250S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間まで,さまざまな用途に対応するトラフ器具。
便利なプルスイッチ付。
段調光機能付固定出力形
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き
まぶしさを抑えるグレアカットタイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2630
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする