曜日別特売
MY-L430340S/N AHTN 固定集光 トラフプルSW付 三菱電機 79687785

固定集光 トラフプルSW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3080
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
内容量1個注文コード79687785品番MY-L430340S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。
直下照度を確保したい場所におすすめです。
トラフタイプ プルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
集光性と拡散性を備えたカバー構造
直下照度を確保したい空間におすすめ
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3080
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする