曜日別特売
MY-L440170S/W AHTN 固定高演色トラフプルSW付 三菱電機 79687898

固定高演色トラフプルSW付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2680
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
内容量1個注文コード79687898品番MY-L440170S/W AHTN
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トラフタイプの高演色のプルスイッチ付LED照明器具。
美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます
手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
白色(4000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする