三菱電機
固定ユニットトラフプルSW送
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
器具:4000
器具:3840
器具:4000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687950
品番
MY-L440230ST/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:160.6
光束(Lm)
器具:4000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ