侍BLACK
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79688290
品番
806024106
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。
牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。
トラスコ品番
388-5067
材質
本革・カシメ部:スチール
形状
釘袋マチ無し特大
幅(mm)
245
色
オリジナル炭黒
高さ(mm)
290
奥行(mm)
30