曜日別特売
MY-L440370/N AHTN LED固定高演色 トラフ 三菱電機 79688291

LED固定高演色 トラフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3300
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
内容量1個注文コード79688291品番MY-L440370/N AHTN
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。
段調光機能付固定出力形
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
電源の小型化で施工性アップ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.5 (200V時)光束(Lm)器具:3300光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする