曜日別特売
MY-L470170/WW AHTN 固定ユニット高演色トラフ 三菱電機 79689255

固定ユニット高演色トラフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光束(Lm)器具:4480
定格消費電力(W)44.7 (200V時)
内容量1個注文コード79689255品番MY-L470170/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

小規模から大規模空間まで,規模に合わせて選べる高演色のトラフ器具。
やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
温白色(3500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2 (200V時)光束(Lm)器具:4480光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする