26-047 ソフト替えゴム 4コール Clover(クロバー) 79689656

26-047 ソフト替えゴム 4コール Clover(クロバー) 79689656
26-047 ソフト替えゴム 4コール Clover(クロバー) 79689656

ソフト替えゴム 4コール

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード79689656品番26-047
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。
ソフトなフィット感の替えゴムです。
約3倍伸びます。

用途キッズ用肌着などに。トラスコ品番166-4722セット内容ひも通し1本材質糸:ポリエステル、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン幅(mm)約3全長(m)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする