曜日別特売
1028040 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 79691257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1028040 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 79691257
1028040 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 79691257
1028040 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 79691257
1028040 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 79691257

一般圧力計(A枠立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
最小目盛(MPa)0.01
測定流体気体、流体
内容量1個注文コード79691257品番1028040
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

用途一般用、室内用。トラスコ品番420-8900形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)100精度±1.6%F.S呼称ST A R3/8 100X0.4MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする