曜日別特売
1030140 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1030140 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691564
1030140 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691564
1030140 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691564
1030140 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 79691564

一般圧力計(B枠立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~4
接続部のサイズR3/8
最小目盛(MPa)0.1
内容量1個注文コード79691564品番1030140
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

用途一般用、室内用。トラスコ品番421-0411材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)100精度±1.6%F.S呼称ST B R3/8 100X4NPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0.0~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする