MY-LH208230B/N AHTN 固定ユニット トラフ非常灯 三菱電機 79691775

固定ユニット トラフ非常灯MY-LH208230B/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:790
定格消費電力(W)7.1 (200V時)
内容量1個注文コード79691775品番MY-LH208230B/N AHTN
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
7.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:111.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:790
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする