※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーアボージン
メタルフレーム遮光めがね UL-13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79693418
品番
UL-13 TBP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-9525
長さ(mm)
155
幅(mm)
149
高さ(mm)
51
適合規格
JIS
遮光度
#4
パッド
ノーズパッド:◯
紫外線カット
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79693418
UL-13 TBP4
79693366
BL-1 TBP4
メタルフレーム遮光めがね BL-1
トーアボージン
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)