メタルフレーム遮光めがね UL-13

メタルフレーム遮光めがね UL-13 - トーアボージン
長さ(mm)
155
幅(mm)
149
高さ(mm)
51
適合規格
JIS
パッド
ノーズパッド:◯
紫外線カット
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693384UL-13 TBP1.7618-9503#1.7
5,150
取扱い終了
代替品有
79693400UL-13 TBP2618-9523#2
5,150
取扱い終了
代替品有
79693409UL-13 TBP3618-9507#3
5,150
取扱い終了
代替品有
79693418UL-13 TBP4618-9525#4
5,150
取扱い終了
代替品有
79693375UL-13 TBP1.2618-94981.2
5,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79693384UL-13 TBP1.779693339BL-1 TBP1.7UL-13 TBP1.7 メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン 79693339メタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79693400UL-13 TBP279693348BL-1 TBP2UL-13 TBP2 メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン 79693348メタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79693409UL-13 TBP379693357BL-1 TBP3UL-13 TBP3 メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン 79693357メタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79693418UL-13 TBP479693366BL-1 TBP4UL-13 TBP4 メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン 79693366メタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする