曜日別特売
A-2423 ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所 79693777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2423 ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所 79693777
A-2423 ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所 79693777

ステンレス シートフックJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79693777品番A-2423
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする