※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス SカンSAH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79693838
品番
SAH-2
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
113-6155
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
寸法D(mm)
2
寸法L2(mm)
56
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
30
寸法S1(mm)
3.5
寸法S2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.005