曜日別特売
YFD-1 ステンレス シートフックD型 水本機械製作所 79693865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFD-1 ステンレス シートフックD型 水本機械製作所 79693865
YFD-1 ステンレス シートフックD型 水本機械製作所 79693865

ステンレス シートフックD型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79693865品番YFD-1
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途物掛けとして。トラスコ品番113-4629材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)28寸法H(mm)25寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)18寸法T(mm)2.5寸法W(mm)28使用荷重(kN)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする