曜日別特売
B-3073 ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所 79694179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3073 ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所 79694179
B-3073 ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所 79694179

ステンレス アイプレート(小ねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)22
内容量1個注文コード79694179品番B-3073
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

4箇所を止めるタイプです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4トラスコ品番525-6757材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)33寸法d(mm)6.5寸法D(mm)8寸法T(mm)4寸法W(mm)22寸法B2(mm)35寸法A1(mm)39寸法B1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする