曜日別特売
23330.1006 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23330.1006 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694529
23330.1006 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694529
23330.1006 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694529
23330.1006 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79694529

下押さトグルクランプ 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
締圧力(kN)5
内容量1個注文コード79694529品番23330.1006
参考基準価格(税別)¥20,463販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

下方押え型
ハンドル横型
手動タイプのトグルクランプです。

トラスコ品番537-5204全長(mm)321ボルト径付属:M12×80RoHS指令(10物質対応)対応締圧力(kN)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする