A&D
シングルポイント型ロードセル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
79695694
品番
LC4102-K060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。
仕様
零バランス:20±5% of R.O.
トラスコ品番
855-8543
セット内容
取扱説明書
ケーブル長(m)
1.5
定格出力
1.0197mV/V+15%-0%
防塵防水性能
IP54
サイズ(mm)
400×400(積面)
印加電圧(V)
DC5~12(推奨)、DC15(最大)
総合誤差
0.015% of R.O.
ケーブル太さ(mm)
Φ4
容量(kN)
(定格)0.6
過負荷
300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)