LC4102-K150 シングルポイント型ロードセル A&D 79695710

シングルポイント型ロードセル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード79695710品番LC4102-K150
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。

仕様零バランス:20±5% of R.O.トラスコ品番855-8544セット内容取扱説明書ケーブル長(m)1.5定格出力1.0197mV/V+15%-0%防塵防水性能IP54サイズ(mm)400×400(積面)印加電圧(V)DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)総合誤差0.015% of R.O.ケーブル太さ(mm)Φ4容量(kN)(定格)1.5過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする