曜日別特売
MY-LS440170/W AHTN 固定高演色トラフ人感センサ付 三菱電機 79695921

固定高演色トラフ人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2680
定格消費電力(W)25.9 (200V時)
内容量1個注文コード79695921品番MY-LS440170/W AHTN
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2680
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする