MY-LS440472/NH AHTN 色評価用 トラフ人感センサ付 三菱電機 79696106

色評価用 トラフ人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79696106
品番
MY-LS440472/NH AHTN
参考基準価格(税別)¥103,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
39.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra99
時間
光束維持:30000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:95.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:3800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする