MY-LS450301/L AHTN 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機 79696246

省電力固定トラフ人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光色
電球色 (3000K)
光束(Lm)
器具:4470
注文コード
79696246
品番
MY-LS450301/L AHTN
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:4470
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする