三菱電機
省電力固定トラフ人感センサ付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
温白色 (3500K)
光束(Lm)
器具:4470
注文コード
79696280
品番
MY-LS450301/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:4470
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ