曜日別特売
MY-LS470362/N AHTN 固定GカットABトラフ人感付 三菱電機 79696919

固定GカットABトラフ人感付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:6040
定格消費電力(W)43.1 (200V時)
内容量1個注文コード79696919品番MY-LS470362/N AHTN
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
トラフタイプ グレアカットABタイプ
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
43.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:140.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:6040
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする