曜日別特売
MY-N208233/D AHTN 固定ユニットライト片反射笠付 三菱電機 79696998

固定ユニットライト片反射笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:680
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.2 (200V時)
内容量1個注文コード79696998品番MY-N208233/D AHTN
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:680
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする