曜日別特売
MY-N215233/N AHZ LED連調ユニット片反射笠付 三菱電機 79697217

LED連調ユニット片反射笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
光束(Lm)器具:1400
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)
内容量1個注文コード79697217品番MY-N215233/N AHZ
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.0 (200V時)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
器具:1400
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする