曜日別特売
SM-VB60-PM ステンレスマグ 象印マホービン 79697688

ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ソフトピンク
容量(L)0.6
内容量1本注文コード79697688品番SM-VB60-PM
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軽量でコンパクトです。
高い保温・保冷力です。
色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です。
ワンタッチオープン式です。
結露しにくく安心「結露抑制構造」です。

トラスコ品番624-6483材質本体、底:SUS304(塗装)、栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)、栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム、ボタン:ASA幅(mm)75ソフトピンク高さ(mm)235奥行(mm)80容量(L)0.6エコマーク認定認定保冷効力(℃)6H後:8以下エコマーク認定番号10 146 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする