三菱電機
固定ライトユニット片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2360
器具:1520
器具:1950
器具:2360
器具:3070
器具:4000
器具:5310
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.3 (200V時)
固有:111.7 (200V時)
固有:116.7 (200V時)
固有:112.3 (200V時)
固有:123.2 (200V時)
固有:123.0 (200V時)
固有:123.4 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79698486
品番
MY-N430333/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2360
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)