曜日別特売
GTS-KX-150 チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキ 79698634

チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード79698634品番GTS-KX-150
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。
最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。

用途
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする