曜日別特売
AB41-02-5-E2HB-AC220V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) CKD 79698717

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード79698717品番AB41-02-5-E2HB-AC220V
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥11,385
販売価格(税別)
10,350
定格電圧(V)AC220管接続口径Rc1/4ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79693433
2019-01-22
用途: プレス台の蒸気バルブの交換に
サービス業

プレス台の蒸気バルブの交換に使用。消耗品なので、安く交換できるのはうれしいですね。純正で使われているものなので、安心なのも○

対象商品 : 79689382
2015-07-01
用途: 圧送タンクから油を出すバルブに使用してます。
製造業

油使用時に毎回使用してます。(バルブの材質に注意)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする